Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten CC, Größe 9 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Schaukasten CC, Größe 9 x A4
Artikel-Nr.:
     C1196-1214200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1214200
EAN/GTIN:
     4013695036458
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine

Schaukasten CC für den Außenbereich, mit Sicherheitsglas

Schaukasten für den Außenbereich abschließbar, inkl. 2 Schüsseln. Rückwand auch als Schreibtafel nutzbar:

  • Schreibfläche in weiß, einseitig magnethaftend und lackiert
  • mit Schaumstoffkern
  • Rückseite aus verzinktem Stahl
  • wasserdichte Aluminiumeinfassung
  • Nutzbare Innentiefe: 20 mm, Bautiefe: 65 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • zur sauberen Befestigung der Aushänge empfehlen wir unsere farbigen magnetofix-Sichtfenster in A4 + A3 sowie die magnethaftenden Takkis. Diese werden rückseitig auf die Papiere + Poster geklebt und geben den Blick auf die Aushänge komlett frei! (Artikel siehe rechts unten.)

Plakatformat

 

Rahmengröße/Außenmaß

(B x H) in mm

Sichtmaß (B x H) in mm

Art.-Nr.

4 x A4

650 x 790

540 x 680

12 140 00

6 x A4

900 x 790

790 x 680

12 141 00

9 x A4

900 x 1125

790 x 1015

12 142 00

12 x A4

1150 x 1125

1040 x 1015

12 143 00

Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,22*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,67*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.