Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetschilder
>
Artikel
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 50 x 0,6 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70001028
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1531706
EAN/GTIN:
4013695012643
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnet-Etiketten
Mit weißer Oberfläche, ideal für dauerhafte Regal-Kennzeichnungen
Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar
in 3 Breiten
Länge: 100 mm
Haftkraft: 30g/cm2
... >
magnetoplan
>
Planungs-Zubehör
>
Planungs-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Magnetisches Band
,
Magnetstreifen
,
Magnet-Lagerschild
,
Magnetetikett
,
Magnetische Etiketten
,
Magnetfolie
,
Magnet Schild
,
Magnet Schilder
,
Magnetschilder
,
holtz office support magnetetiketten weiß 100x50x0,6mm
,
magnet lagerschild
,
magnet-lagerschild weiß
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,47*
€ 32,06*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 24,44*
€ 32,06*
Lager 3551
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 24,92*
€ 32,94*
Lager 1498
1 Tag
14
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 27,69*
€ 36,17*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 36,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,06*
€ 38,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,03*
€ 36,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,08*
€ 35,80
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 29,62*
€ 35,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,10*
€ 33,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,21*
€ 32,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,47*
€ 27,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2347* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17610
ab € 38,71*
Ähnlich
Folie und Etiketten für C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17710
ab € 21,35*
Ähnlich
Magnetband, Größe 15 mm
magnetoplan
51053315
ab € 16,07*
Ähnlich
magnetoflex-Band, Farbe weiß, Größe 5 mm
magnetoplan
1260500
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen