Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Etiketten, Größe 100 x 20 x 0,6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 20 x 0,6 mm
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 20 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     1682-152046401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1532706
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnet-Etiketten
  • Mit weißer Oberfläche, ideal für dauerhafte Regal-Kennzeichnungen
  • Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar
  • in 3 Breiten
  • Länge: 100 mm
  • Haftkraft: 30g/cm2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 16,19*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,20*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 16,25*
1 Tag
19
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 13,35*
€ 17,98*
3 Tage
19
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 14,33*
€ 19,29*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,19*
€ 19,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,71*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,35*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,07*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.