Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet Discofix Magnum, Farbe grau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-152007180
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1660001
EAN/GTIN:
4013695010755
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet grau
Magnet discofix Magnum
Magnet mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, Haftkraft: 2,0 kg, Größe: 34 x 13 mm
spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln
hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
erhältich in 8 Farben.
... >
magnetoplan
>
Magnete und magnetowand
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet grau
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
280
10
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 0,223*
€ 0,373*
Lager 2478
1 Tag
380
160
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,5018*
Lager 1375
10
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,672*
Lager 5766
4 Tage
390
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,89*
Lager 89Y5C
4 Tage
380
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,55*
€ 0,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonage
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen (
entspricht € 3,73* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,57*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,45*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,37*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,93*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,62*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 587,15*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 577,04*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 73,76*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,33*
Zubehör
Metallband, magnethaftend
magnetoplan
5705105
ab € 13,43*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen