Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0210304 Herst.-Nr.: 102-66110 EAN/GTIN: 4031026217048 |
| | |
|
| | |
| - Innovativ: Verschlussköpfe und -band
- Zweiteiliges Verbrauchsmaterial
- Abfallfrei (komplett aus Kunststoff und leicht recycelbar) und garantierte optimierte Materialausnutzung
- Kein Zeitverlust beim Reinigen oder Öffnen von Abfallboxen
- Bündeldurchmesser wird mechanisch erkannt bis max. 80mm
- Abbindungen ohne Bandüberstand
- Außenverzahntes Band schont Bündelgut
- Erhältlich in Rollen mit 500 m Verschlussband und 5.000 Verschlussköpfen
Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet werden. Das Material ist besonders geeignet für große Anzahlen von Abbindeprozessen in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, Industrieanlagen und Verpackungssensoren. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4.5 mm | Bandlänge: | 500000 mm | Max. Bündeldurchmesser: | 100 mm | Min. Bündeldurchmesser: | 0.0 mm | Min. Haltekraft: | 225 N | Betriebstemperatur: | -40 °C | 95 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UV-stabil nach ASTM D6779: | ja | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Beschriftungsfläche: | ohne | Lösbarer Verschluss: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, 3080, Abbindeautomat, Abbindemaschine, ATS 3080, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Autotool System, Autotool System 3080, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Ersatzteile, Ersatzteile ATS3080, Ersatzteile Verarbeitungswerkzeuge, Ersatzteile Werkzeuge, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Kabel Rep Zange, Kabelzange, Rappbandautomat, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 73,54* | € 86,70* | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 79,35* | € 95,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 80,48* | € 97,34* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,2425* | € 100,0225* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,7475* | € 102,2375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 346,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|