Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Automatisches Kabelbündelwerkzeug ATS flex
Artikel-Nr.:
     C1197-102-60000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-60000
EAN/GTIN:
     4031026707723
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Elektrisch betriebenes Bündelungssystem
  • Netzgerät ATS flex - Eingang: AC100 V - 230 V, 2,3A 50/60 Hz Ausgang: 24 V d.c., 100 W
  • Qualitativ hochertiges, abfallfreies Bündeln und bündiges Schneiden bis Ø 100 mm
  • Zangen mit Durchmessern von 30, 50 und 80 mm - im Lieferumfang enthalten
  • 100 mm Zangen als Zubehör auf Anfrage möglich
  • Kurze Zykluszeiten 0,95-1,8 Sekunden, je nach Bündeldurchmesser
  • Stationär und flexibler Einsatz durch Vorrichtungen möglich
  • Integration in vollautomatisierte Fertigungsanlagen möglich
  • Fußteilbündelung mit speziellen Bündelzangen möglich

Das Autotool System ATS flex ist ein elektrisch betriebenes Bündelungssystem, welches entwickelt wurde um Abbindeprozesse zu beschleunigen und abfallfrei zu arbeiten.Durch drei schnell wechselbare Zangengrößen lässt sich das Autotool System ATS flex optimal auf verschiedene Bündeldurchmesser bis 100 mm anpassen. Mit der Montagevorrichtung 3080 oder der Hängevorrichtung 3080 ist das Autotool System ATS flex sowohl für den stationären als auch für den flexiblen Einsatz geeignet. Durch spezielle Vorrichtungen kann das Autotool System ATS flex zusätzlich auch in vollautomatisierte Fertigungsanlagen integriert werden. Die Anbündelung von Fußteilen kann durch speziell entwickelte Bündelzangen in einer vollautomatisierten Fertigungsanlage durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Kabelbinderbreite:
4.5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole, 3080, Abbindeautomat, Abbindemaschine, ATS, ATS 3080, ATSflex, ATS flex, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Autotool System, Autotool System 3080, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Ersatzteile, Ersatzteile ATS3080, Ersatzteile Verarbeitungswerkzeuge, Ersatzteile Werkzeuge, flex, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabel bündeln, Kabel Rep Zange, Kabelzange, Rappbandautomat, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.303,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.486,79*
€ 24.379,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.422,59*
€ 24.302,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.303,57*
€ 24.161,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.