Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Verschlusskopf für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 8x9 mm, PA66HSUV, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-102-66209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-66209
EAN/GTIN:
     4031026216904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Innovatives zweiteiliges Verbrauchsmaterial: Verschlusskopf und - band
  • Außenverzahntes Verschlussband schont das Bündelgut
  • Erhältlich auf Rollen mit 500 m Verschlussband und 5.000 Verschlussköpfen

Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet werden. Das Material ist besonders geeignet für große Anzahlen von Abbindeprozessen in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, Industrieanlagen und Verpackungssensoren.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
9.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Bündeldurchmesser:
0.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: 3080, Abbindeautomat, Abbindemaschine, ATS, ATS 3080, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Auto Tool, Autotool System, Autotool System 3080, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Ersatzteile, Ersatzteile ATS3080, Ersatzteile Verarbeitungswerkzeuge, Ersatzteile Werkzeuge, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Kabel Rep Zange, Kabelzange, Rappbandautomat, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,04002*
€ 0,04762
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03992*
€ 0,0475
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03425*
€ 0,04076
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,03295*
€ 0,03921
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,03265*
€ 0,03885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02865*
€ 0,03409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
102-00000
ab € 17.026,28*
Zubehör
HellermannTyton
102-60000
ab € 20.303,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.