Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01557
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01557
EAN/GTIN:
     5022660342837
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Weiße Kabelbinder für erhöhten Brandschutz aus PA66V0
  • Entsprechen der UL94 V0 Anforderung zur geringen Rauchentwicklung
  • Niedrige Entwicklung von giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall
  • PA66V0 Kabelbinder sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Hohe Sicherheitsleistung durch geringe Brandgefahr

Kabelbinder der T-Serie zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Diese Kabelbinder können für nahezu jede Art von Anwendung eingesetzt werden. Besonders dann, wenn erhöhte Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Ruach- und Gasentwicklung gelten. PA66V0 Produkte werden daher häufig in kritischen öffentlichen Bereichen eingesetzt. Hierzu gehören unter anderem der Schienenfahrzeugbau sowie die Bau- und Rüstungsindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
205 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Befestigungssystem, Bündelung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Insulok, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Insulok, kabelbinder standard, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder, Sicherung, standard, Straps, Strapse, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,651*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,21651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,831*
€ 30,73889
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,651*
€ 25,76469
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.