Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Detektierbare Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.4mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8919511
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01664
EAN/GTIN:
5022660344701
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Hergestellt aus metallhaltigem Polypropylen
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Blaue Farbe für einfache visuelle Erkennung
Verringert das Kontaminationsrisiko erheblich
Detektierbar über Metall- und Röntgendetektoren (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
MCTS Kabelbinder haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Kann die Qualitätssicherung innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen, zum Beispiel HACCP
MCT Kabelbinder sind besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Die Kabelbinder eignen sich zum Verschließen von Transportbehältern, Gebinden und Säcken. Des Weiteren werden die MCT Kabelbinder zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
100.0 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
85 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder blau
,
ADF
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Detektierbarer Kabelbinder
,
Detektor
,
FAD
,
FDA
,
FDA-Kabelbinder
,
HACCP Binder
,
HACCP-Binder
,
HACCP-Kabelbinder
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder für Lebensmittelindustrie
,
Kabelbinder für Tierfutterproduktion
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
magnetischer Kabelbinder
,
Metall detektierbar
,
Spezialkabelbinder
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1217*
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1254*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1144*
€ 0,1554*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11443*
€ 0,15743*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1176*
€ 0,1616*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 12,17* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssockel 21x9.5 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1188*
Zubehör
Befestigungssockel detektierbar 19x19 mm, blau
HellermannTyton
151-01169
ab € 0,41*
Zubehör
Befestigungssockel gewölbt 25x14.5 mm, hitzestabil, schwarz
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,271*
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 645,57*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,14*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,85*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,44*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,74*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen