Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01718
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01718
EAN/GTIN:
     4031026521381
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Hergestellt aus PA11 - einem nachhaltigen Kunststoff auf Pflanzenölbasis
  • Sehr gute UV Beständigkeit und Haltbarkeit in Außenanwendungen
  • Stabile technische Leistung auch bei sehr niedrigen Temperaturen
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien inklusive Chloride
  • Niedrige Wasserabsorptionsrate bietet andauernde technische Leistungsfähigkeit

Kabelbinder der T-Serie aus PA11 haben viele technische Vorteile. Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit in schwierigsten Umgebungen wie Offshore-, Ölbohrinseln oder Baufahrzeugen aus. Darüber hinaus ist die sehr gute UV Beständigkeit ein schlagfertiges Argument für die Verwendung bei der Leitungsführung an Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, Befestigungssystem, Bündelung, galvalok, Insulok, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Insulok, kabelbinder standard, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder, PA11, PA11-Serie, Sicherung, standard, Straps, Strapse, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06885*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1496*
€ 0,178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10195*
€ 0,12132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09275*
€ 0,11037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08815*
€ 0,1049
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08625*
€ 0,10264
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,06885*
€ 0,08193
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 246,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.