Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, rot
Kabelbinder 150x3,5 mm, rot
Kabelbinder 150x3,5 mm, rot
Kabelbinder 150x3,5 mm, rot
Kabelbinder 150x3,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     262-F172H41
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03004
EAN/GTIN:
     5022660018824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbinder rot, einphasentrafo, kabelbinder rot, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T30R
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07569*
€ 0,10809*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,078*
€ 0,1109*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0792*
€ 0,1119*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0794*
€ 0,1142*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0809*
€ 0,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10809*
€ 0,12863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10109*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09929*
€ 0,11816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07569*
€ 0,09007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.