Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5 mm, mit Faltverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5 mm, mit Faltverschluss
Artikel-Nr.:
     C1197-111-91400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91400
EAN/GTIN:
     4031026301570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A)
  • Einfaches und effektives Verschlusssystem, bedingt wieder lösbar
  • Kunststoffbeschichtung schützt vor Kontaktkorrosion

Metallkabelbinder der MLT-Serie sind mit einem Faltverschluss ausgestattet. Durch Umbiegen der Stege entsteht ein sehr fester Halt am Bündelgut. Selbst starre Bündel können mit MLT Kabelbindern problemlos fixiert werden. Für alle Anwendungen die erhöhte Anforderungen an Haltekraft, Temperatur und/oder chemische Beständigkeit stellen, sind Metallkabelbinder die erste Wahl. Im Brandfall werden Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz gehalten. Ein Blockieren von Notausgängen durch herunterfallende Kabel wird durch den Einsatz von Metallkabelbindern vermieden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.0 mm
Bandlänge:
630 mm
Banddicke:
0.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
180 mm
Min. Bündeldurchmesser:
20.0 mm
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton edelstahl kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, MLT, SS316, Stahlband, Stahlbinder, Stanzverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,59*
€ 257,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,16*
€ 257,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,21*
€ 244,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,46*
€ 243,31
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 194,23*
€ 231,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 184,01*
€ 218,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,83*
€ 192,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-04000
ab € 501,66*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,26*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 78,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.