Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Edelstahlkabelbinder 430x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 430x7 mm
Edelstahlkabelbinder 430x7 mm
Edelstahlkabelbinder 430x7 mm
Edelstahlkabelbinder 430x7 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-111-92160
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-92160
EAN/GTIN:
     5022660019739
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
  • MAT-Metallkabelbinder, rostfreier Edelstahl SS316
  • Verschluss durch Eingreifen der Zunge in die Rasterung des Bandes
  • Beschichtet MAT-Serie (Polyester) zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und für verbesserten Installationskomfort

Die HellermannTyton MAT Kabelbinder aus Edelstahl eignen sich für den Einsatz in extremer Umgebung oder wo immer zusätzliche Sicherheit oder erhöhter Brandschutz erforderlich ist. Sie werden in den Breichen Schienenfahrzeug, Schiffbau, auf Ölplattformen, im Bergbau und in der chemisch-technischen Industrie ebenso angewandt wie im Außenbereich der Funktechnik, in Theatern oder Austellungshallen. Im Brandfall werden die Kabel sicher gehalten und blockieren somit z.B. keine Fluchtwege und Notausgänge.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.0 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
0.28 mm
Max. Bündeldurchmesser:
120 mm
Min. Bündeldurchmesser:
10.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Kabelbinder, deckelfass edelstahl, deckel stahlfass, hellermanntyton kabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9718*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3375*
€ 1,59163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,2746*
€ 1,51677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,2018*
€ 1,43014
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9718*
€ 1,15644
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 616,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.396,88*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,65*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 77,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.