Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-111-95339
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-95339
EAN/GTIN:
5022660097201
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A)
Unlösbarer Verschlusskopf
Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
Hervorragende chemische Beständigkeit
Korrosions- und witterungsbeständig
Hochtemperaturbeständig
Nicht brennbar
Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
838.0 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
254.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
2700.0 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bandmaterial
,
Bandschelle
,
Befestigungsband
,
Binder Edelstahl
,
Edelstahlband
,
Edelstahlbinder
,
Edelstahlkabelband
,
Edelstahlkabelbinder
,
Edelstahl-Kabelbinder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Edelstahl
,
MAT
,
Metallband
,
Metallbinder
,
Metallkabelbinder
,
Metall-Kabelbinder
,
Metallschelle
,
SS316
,
Stahlband
,
Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,14*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,50*
€ 191,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,26*
€ 190,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,60*
€ 182,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,72*
€ 172,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,14*
€ 153,68
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 12,3 mm
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,70*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 591,30*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder bis Kabelbinderbreite 16 mm
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,03*
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,14*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen