Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 25ST
Artikel-Nr.:
     262-E832J75
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00000
EAN/GTIN:
     4031026229461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Patentierter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden
  • Belastbar bis zu 888 N (ca. 90 kg)
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch eine Länge von 750 mm
  • Ermöglicht parallele Bündelung
  • Einfache Verarbeitung auch mit Handschuhen möglich
  • Lieferbar in schwarz und der Signalfarbe gelb

Die Vielseitigkeit der SpeedyTies bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Ein viel geschätzter Kabelbinder für die Gebäude- und Elektroinstallation, auf Ausstellungen und Messen sowie in der Medizintechnik. Ob als dauerhafte oder temporäre Lösung, der SpeedyTie ist eine sehr starke, helfende Hand in vielen Situationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13.0 mm
Bandlänge:
752.0 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
210.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
40.0 mm
Min. Haltekraft:
888 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, der gelbe Kabelbinder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Speedy Tie, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15483*
€ 1,57483*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1864*
€ 1,6164*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19712*
€ 1,63712*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2087*
€ 1,6487*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,222*
€ 1,672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,57483*
€ 1,87405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48483*
€ 1,76695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46483*
€ 1,74315
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15483*
€ 1,37425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,37075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-00030
ab € 1,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.