Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-417641
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-02000
EAN/GTIN:
     5022660019371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Kabelbinder
  • Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Innverzahnter Kabelbinder
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
1.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
65.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelkonfektion, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, wiederverwendbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 14,57*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,14*
€ 15,63*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,533*
€ 16,533*
40
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 17,24*
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,114*
€ 17,874*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.