Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,7 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,7 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,7 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,7 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,7 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0110195
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     116-05414
EAN/GTIN:
     4031026194301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Verschlußband
hellermann tyton kabelbinder gelb
kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T80L
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22855*
€ 0,25855*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2074*
€ 0,2774*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22059*
€ 0,29059*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2265*
€ 0,3065*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2414*
€ 0,3214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,25855*
€ 0,30767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22855*
€ 0,27197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.034,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.