Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Verschlußband
>
Artikel
Kabelbinder L390mm ge 4,7x1,3mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase T80L-PA66-YE(100)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E833B86
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
116-05414
EAN/GTIN:
4031026194301
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Verschlußband
hellermann tyton kabelbinder gelb
kabelbinder
Kabelbinder L390mm ge 4,7x1,3mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase T80L-PA66-YE(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm mm
Bandlänge:
390 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
355 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hellermann RG:11 Kabelbinder,Standard
Weitere Suchbegriffe:
hellermanntyton kabelbinder
,
Arbeitsboxenkabelbinder
,
Bandmaterial
,
Bandschelle
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Doppelband
,
Doppelkabelbinder
,
Dreifachband
,
Dreifachkabelbinder
,
Kabelband
,
Kabelbündel- und Befestigungssystem
,
Kennzeichnungsbinder
,
Klettband
,
Knotenband
,
Straps
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23485*
€ 0,26485*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2816*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2267*
€ 0,3067*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2327*
€ 0,3127*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 30,67* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,14*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,85*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 22,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7iSP für eine Kabelbinderbreite bis 4,8mm
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,58*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,74*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i Kabelbinderzange für Metall, Kunststoff, max. 4,6 → 13,5mm
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,12*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 288,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen