Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833C08
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00018
EAN/GTIN:
     5022660181702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
  • Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an
  • Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
  • Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft
  • PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h)
  • PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen
  • Einfache Verarbeitung von Hand möglich
  • Hohe Prozesssicherheit bei Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen

Die OS-Serie hat sich besonders bei sehr dünnen und empfindlichen Leitungen bestens bewährt. Der außenverzahnte Kabelbinder ist aus dem Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Das Material PA66V0 ist für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
245.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
66.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aircraft, aussenverzahnt, Automotive, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Kabelhaltebänder, outside serrated, Straps
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11307*
€ 0,15607*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1161*
€ 0,1601*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11724*
€ 0,16224*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1171*
€ 0,164*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1206*
€ 0,1666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15607*
€ 0,18572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14907*
€ 0,17739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14607*
€ 0,17382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11307*
€ 0,13455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.