| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-120-40019 Herst.-Nr.: 120-40019 EAN/GTIN: 4031026335308 |
| | |
|
| | |
| - Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C
- Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern
- Sicherer Halt am Bündelgut
- Leicht recycelbar
Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 2.5 mm | Bandlänge: | 100 mm | Max. Bündeldurchmesser: | 20.0 mm | Min. Bündeldurchmesser: | 0.7 mm | Min. Haltekraft: | 80 N | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | UV-stabil nach ASTM D6779: | nein | Halogenfrei: | ja | Farbe: | farblos | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | VG-Zulassung: | nein | MIL-Zulassung: | nein | UL-Zulassung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Abbindeautomat, Abbindemaschine, at2000cpk, ats, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, autotool2000cpk, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Rappbandautomat, Rappbandmaschine, toolsystem, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln |
| | |
| |