Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Endloskabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder 210x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-121-82160
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
121-82160
EAN/GTIN:
4031026114163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt
Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
210.0 mm
Banddicke:
2.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
47.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
8.0 mm
Min. Haltekraft:
785.0 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder schwarz
,
faltenbalg
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder ohne Verzahnung
,
schlauchbinder
,
spannband
,
spannbinder
,
spezialkabelbinder
,
straps
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,39*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56712*
€ 0,67487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54712*
€ 0,65107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
HellermannTyton
121-68000
ab € 452,52*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,83*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
HellermannTyton
121-00680
ab € 209,58*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen