Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-126-00075
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00075
EAN/GTIN:
     4031026293424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe
  • Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung

Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.Diese Befestigungslösung dient zur Sicherung von Kabelbäumen. Wir bieten eine Vielzahl von Plattenstärken und Lochgrößen für jede Anwendung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
156.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13182*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17982*
€ 0,21399
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,16382*
€ 0,19495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,15782*
€ 0,18781
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13182*
€ 0,15687
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.