Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-126-00426
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00426
EAN/GTIN:
     4031026663753
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • Montage durch einfaches Aufschieben per Hand
  • Für Kanten von 1 - 3 mm, 3 - 6 mm, 4 - 6 mm oder 6 - 8 mm
  • Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante
  • Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl
  • Wenn weder Bohrung noch Kleber eingesetzt werden können

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil- und Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
155.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Edgeclip, Edge-Clip, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kantenclip, Kantenklip, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,90*
€ 319,991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,83*
€ 315,1477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,97*
€ 311,7443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,05*
€ 297,5595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,78*
€ 263,9182
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 261,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.