Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     3517I-25974944
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00019
EAN/GTIN:
     4031026271774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Wiederverwendbar bis zu 400 mal
  • Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
  • Beständig gegen Alterung, keine Korrosion

TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,958*
€ 1,338*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,977*
€ 1,357*
8 Tage
250
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,053*
€ 1,453*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,069*
€ 1,489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854584
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.