Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, weiß, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     615IT-S535002
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00021
EAN/GTIN:
     4031026271965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Wiederverwendbar bis zu 400 mal
  • Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
  • Beständig gegen Alterung, keine Korrosion

TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
60.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 11,12*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 11,32*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,59*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,80*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,32*
€ 11,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.