Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-131-75019
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75019
EAN/GTIN:
     4031026115658
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden
  • Für große und/oder schwere Bündel geeignet
  • Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders
  • Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen

Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
515.0 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
125.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Kabelband, Kabelband wiederverschließbar, kabelband wiederverschliessbar, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder wiederverschliessbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Tyton Kabelbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, Wiederöffnungsband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,518*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,78072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 22,738*
€ 27,05822
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,408*
€ 26,66552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,888*
€ 26,04672
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,178*
€ 25,20182
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 19,518*
€ 23,22642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.