Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 565,3x12,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-131-75610
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75610
EAN/GTIN:
     4031026115719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden
  • Für große und/oder schwere Bündel geeignet
  • Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders
  • Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen

Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
565.3 mm
Banddicke:
2.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
150.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Kabelband, Kabelband wiederverschließbar, kabelband wiederverschliessbar, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder wiederverschliessbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Tyton Kabelbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, Wiederöffnungsband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80025*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4208*
€ 2,88075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2508*
€ 2,67845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14025*
€ 2,5469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06025*
€ 2,4517
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,80025*
€ 2,1423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.