Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0118560
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00008
EAN/GTIN:
     4031026241128
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
18000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02878*
€ 0,04488*
5000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03327*
€ 0,04537*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0333*
€ 0,0519*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03347*
€ 0,05227*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03671*
€ 0,05661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04488*
€ 0,05341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04038*
€ 0,04805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03938*
€ 0,04686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02878*
€ 0,03425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.