Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-148-00117
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00117
EAN/GTIN:
     4031026470474
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
  • SpotClip-Plate verteilt die Gewichtslast des Einbaustrahlers gleichmäßig auf der abgehängten Deckenkonstruktion
  • Verhindert Schäden und Risse an den Deckenplatten
  • Mit weiterem Zubehör wird der Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial hergestellt
  • Flexible Installation während oder nach der Konstruktion
  • Bleibt auch bei höheren Temperaturen stabil
  • Schwer entflammbares Material nach UL94 V2
  • Verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Leuchtmittel
  • Getestet gemäß EN 60598-1 ,EN 60598-2-2 und NF C 15100

SpotClip-Plate wurde speziell für den Einbau in abgehängten Rasterdecken entwickelt. Dieses Produkt sorgt für den Sicherheitsabstand zum Dämmmaterial und verhindert Schäden und Risse in den Deckenplatten, die durch das Eigengewicht von schweren Einbaustrahlern entstehen können. Die Produktabmessungen von 592 mm x 592 mm entsprechen Standard-Rasterdecken mit der Abmessung 600 mm x 600 mm. Das vorgestanzte Design ermöglicht die Installation der am häufigsten verwendeten Einbaustrahler mit einem Durchmesser von 75 mm bis 314 mm. Bitte prüfen Sie, ob das eingesetzte Deckenplattenmaß der Seitenlänge von 600 mm entspricht. Abhängig vom Hersteller und Land kann diese zwischen 600 mm und 625 mm variieren.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
314 mm
Einbautiefe:
5 mm
Einbaulänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led, Abstandshalter Einbaustrahler, Abstandshalter für Dämmwolle, Abstandshalter für Einbaustrahler, Abstandshalter für Glaswolle, Abstandshalter für Halogen, Abstandshalter für Hohldecken, Dämmatten-Abstandhalter, Deckenabstandshalter, Elektroinstallationsmaterial, Leuchtenmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.