| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-151-00192 Herst.-Nr.: 151-00192 EAN/GTIN: 4031026259734 |
| | |
|
| | |
| - Einfache Montage.
- Durch Aufdrücken per Hand auf eine Kunststoff- oder Blechkante wird das Element befestigt.
Weitere Informationen: | | Länge: | 19.0 mm | Breite: | 16.0 mm | Höhe: | 12.5 mm | Befestigungsart: | mit Kantenclip | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 105 °C | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Befestigungselemente, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kantenclip, Kantenklip, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps |
| | |
| |