Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00234
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00234
EAN/GTIN:
     4031026333748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • EdgeClips können durch einfaches Aufschieben montiert werden
  • Vibrationsarmes Führen größerer Rohre und Leitungen
  • Einhändig verschließbar, fühlbares verrasten
  • Clips können jederzeit geöffnet werden
  • Die Abdeckungen können zur Wartung oder für Nachinstallationen geöffnet werden
  • EC27 and H C E C3.0SP-C: sichert auch kleinere Bündel klapperfrei durch Feder
  • EC 41: für die parallele Führung zweier Bündel
  • H C E C 3.0TPS: Speziell abgerundete Oberfläche zur Minimierung des Verletzungsrisikos
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Höhe:
23.1 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungselement, Befestigungselement mit Kantenclip, Clip für Kanten, EdgeClip, Edge Clip, Edge-Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelhalter für Kanten, Kabelschellen, Kantenclip, Snapper
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,83396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,755*
€ 848,17845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 697,3875*
€ 829,89113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,9275*
€ 769,84373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 637,335*
€ 758,42865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,47*
€ 744,3093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.