Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00324
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00324
EAN/GTIN:
     4031026430294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Schraubbare Befestigungssockel
  • Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben
  • Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Länge:
37.7 mm
Breite:
37.7 mm
Höhe:
6.20 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, kabelbinder, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelsockel, Kabelsockel zum Schrauben, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64799*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82799*
€ 0,98531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80799*
€ 0,96151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64799*
€ 0,77111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.