Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00437
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00437
EAN/GTIN:
     4031026313184
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Design ermöglicht sicheren Formschluss zum Bündelgut
  • Konventionelle Kabelschellen können ersetzt werden
  • Bevorratung verschiedener Schellengrößen nicht mehr notwendig
  • Für Schwerlastkabelbinder bis 13,5-mm-Breite
  • Wartung der Bündel durch einfachen Kabelbindertausch möglich

Entwickelt für die Automobil- bzw. LKW-Industrie werden Heavy Duty Mounts (HDM) überall dort eingesetzt, wo eine robuste, sichere und dauerhafte Bündelung gewünscht ist. Ebenfalls gehören der Schienenfahrzeugbau sowie die Verteidigungs- und Agrarindustrie zu den Fokusmärkten.
Weitere Informationen:
Länge:
36.3 mm
Breite:
19.3 mm
Höhe:
16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39907*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52907*
€ 0,62959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51907*
€ 0,61769
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48907*
€ 0,58199
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,39907*
€ 0,47489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.