Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00840
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00840
EAN/GTIN:
     4031026411354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Steckermontage erfolgt durch einfaches Aufschieben
  • Steckerverbindung kann zerstörungsfrei gelöst werden
  • Speizanker kann per Hand, hör- und fühlbar eingebaut werden
  • Halter mit Ovalstecker dienen dem Verdrehschutz
Weitere Informationen:
Länge:
16.0 mm
Breite:
16.0 mm
Höhe:
13.4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungsclip, Befestigungsclips, Befestigungselement, Befestigungselemente, Befestigungselement mit Steckanker, Clip, Clip mit Steckanker, Connector, Connector Clip, Connector Clips, Fixing, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Kablebündel Snapper, Snapper, Steckanker Clip, Stecker, Steckerhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,16609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.734,90*
€ 2.064,531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.723,20*
€ 2.050,608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.684,80*
€ 2.004,912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.663,30*
€ 1.979,327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.660,90*
€ 1.976,471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.