Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Kantenclip 24x13 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00982
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00982
EAN/GTIN:
     4031026447834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Clip wird einfach auf die Kante geklickt
  • Verschiedene Blechstärken werden mit einem Clip abgedeckt
  • Nimmt unterschiedliche Kabeldurchmesser auf
  • Widersteht hohen Abzugskräften, der Clip hält fest auf der Kante
Weitere Informationen:
Länge:
24.1 mm
Breite:
13.0 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
7.6 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-80 °C | 538 °C
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Metallschnallen, Verschlussklammern, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, deckelfass edelstahl, deckel fass, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, Befestigungselement, Befestigungselemente, Befestigungselement mit Kantenclip, Clip für Kanten, EdgeClip, Edge Clip, Edge-Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelhalter für Kanten, Kabelschellen, Kantenclip, Snapper
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48829*
€ 1,77107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.