Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Befestigungssockel detektierbar 20,7x10,3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00997
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00997
EAN/GTIN:
     4944387104233
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Markantes blau für eine einfache visuelle Erkennung
  • Kompakte, flache Bauweise
  • Über Metallgeräte detekierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung ab)
  • 4-Wege-Einschlaufrichtung für eine schnelle und flexible Installation
  • Selbst Einzelstücke sind durch eine homogene Verteilung der Metallpartikel detektierbar
  • Stark reduziertes Risiko der Kontamination (z. B. von Lebensmitteln)
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP Prozesses*

Diese Sockel zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte und flache Bauform aus und bilden eine ideale Ergänzung zu unseren MCTS-Kabelbindern. Durch die homogen verteilten Metallanteile ist das Produkt optimal detektierbar und somit prädestiniert für den Einsatz innerhalb der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Bei den MCCTAM Sockeln kann der Kabelbinder in alle 4 Richtungen eingeschlauft werden, wodurch ein Bündelverlauf wahlweise in zwei Richtungen möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
20.7 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann kabelbinder blau, kabelbinder, kabelbinder blau, ADF, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Detektierbarer Befestigungssockel, Detektierbarer Sockel, FAD, FDA, FDA-sockel, haccp befestigungssockel, haccp sockel, haccp-sockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, magnetischer sockel, metall detektierbar, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel, sockel für die futterindustrie, sockel für die Lebensmittelindustrie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8291*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0591*
€ 1,26033
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.