Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Abstandschellen
>
Artikel
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-151-01419
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01419
EAN/GTIN:
4031026539430
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Einteiliger Ratschenverschluss für bequeme Installation während der Vor- und Endmontage
Großes Spektrum an Durchmessern und Ausführungen reduziert Lagerbestände
Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden
Mittels Schraubendreher einfach wiederöffenbar, so sind Anpassungen und Instandhaltung schnell durchgeführt
Integrierte Stahlmontageplatte für hohes Drehmoment, chemikalien- und salzsprühnebel-beständig
Für empfindliches Bündelgut sind Einsätze aus weichem Material erhältlich
Optional erhältliche Anzugshilfe für definierten Anpressdruck bei Verwendung eines Handwerkzeuges (EVO-Serie)
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.2 mm | 13.7 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
,
kabelklammer kunststoff
,
Abdeckungen
,
Befestigungsschelle
,
Befestigungsschellen
,
Bündeln
,
Dämpfung
,
Isolierung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelschelle
,
Kabelschellen
,
Klemme
,
Klemmen
,
Ratchet P Clamp
,
Schelle
,
Schellen
,
Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,35*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,73525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,20*
€ 477,428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,07*
€ 474,8933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,04*
€ 451,0576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,70*
€ 431,613
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 354,28*
€ 421,5932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,35*
€ 409,7765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen