Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 40x19mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Befestigungssockel 40x19mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01683
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01683
EAN/GTIN:
     5022660345272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
  • Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
  • Einfache Installation mittels Schraube
  • Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen

Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind bzw. Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimal Lösunge dar. Durch das gewölbte Design passt sich das Kabelbündel optimal an den Sockel an und gewährleistet eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Applikation.
Weitere Informationen:
Länge:
40.0 mm
Breite:
19.0 mm
Höhe:
16.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3235*
  
Preis gilt ab 32.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16000 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.