Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01699
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01699
EAN/GTIN:
     4031026571164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Clip wird einfach auf die Kante geklickt
  • Verschiedene Blechstärken werden mit einem Clip abgedeckt
  • Nimmt unterschiedliche Kabeldurchmesser auf
  • Widersteht hohen Abzugskräften, der Clip hält fest auf der Kante
Weitere Informationen:
Länge:
17.0 mm
Breite:
9.50 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
7.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-80 °C | 538 °C
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Metallschnallen, Verschlussklammern, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, selbstklebende kabelschellen hellermann, verschlussklammern, kabelbahn verzinkt, Abdeckungen, Befestigungselement, Befestigungselemente, Befestigungselement mit Kantenclip, Clip für Kanten, EdgeClip, Edge Clip, Edge-Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelhalter für Kanten, Kabelschellen, Kantenclip, Snapper
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2991*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.