Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-53153716
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03247
EAN/GTIN:
     4031026646480
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch dass kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell auf das Bosch Rexroth Profil mit einer Nutbreite von 8 mm und Außenabmaßen von 30 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0164*
€ 1,4264*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01416*
€ 1,43416*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,024*
€ 1,444*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0527*
€ 1,4727*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,1508*
€ 1,6108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3264*
€ 1,57842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2764*
€ 1,51892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.