Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 46x24mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Befestigungssockel 46x24mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-07300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-07300
EAN/GTIN:
     4031026616551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Design ermöglicht sicheren Formschluss zum Bündelgut
  • Konventionelle Kabelschellen können ersetzt werden
  • Bevorratung verschiedener Schellengrößen nicht mehr notwendig
  • Für Schwerlastkabelbinder bis 13,5-mm-Breite
  • Wartung der Bündel durch einfachen Kabelbindertausch möglich

Entwickelt für die Automobil- bzw. LKW-Industrie werden Heavy Duty Mounts (HDM) überall dort eingesetzt, wo eine robuste, sichere und dauerhafte Bündelung gewünscht ist. Ebenfalls gehören der Schienenfahrzeugbau sowie die Verteidigungs- und Agrarindustrie zu den Fokusmärkten.
Weitere Informationen:
Länge:
46.0 mm
Breite:
24.0 mm
Höhe:
20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
10.29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6277*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8369*
€ 0,99591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8169*
€ 0,97211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7577*
€ 0,90166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7077*
€ 0,84216
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6277*
€ 0,74696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.