Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 25x25 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-14089
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14089
EAN/GTIN:
     5022660314933
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Kostengünstige Lösung und einfache Installation
  • Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen

Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.157,55*
€ 1.377,4845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,05*
€ 1.366,1795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,70*
€ 1.327,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.095,35*
€ 1.303,4665
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.069,85*
€ 1.273,1215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.064,15*
€ 1.266,3385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.