Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Flachbandkabelhalter 86x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-25926146
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-16800
EAN/GTIN:
4031026208763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen
Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung
Schnelle und einfache Installation
Kann geöffnet und wieder verwendet werden
Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt
FKH Sockel werden zur sicheren Führung von Flachbandleitungen eingesetzt. Üblicherweise kommen diese Befestigungssockel in der Informations- und Unterhaltungselektronik zum Einsatz oder sie werden zur Befestigung und Führung von Sensoranschlüssen verwendet. Um jede individuelle Anwendung abdecken zu können, sind FKH Sockel in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können als selbstklebende oder schraubbare Ausführung geliefert werden.
Weitere Informationen:
Mit Abstand zur Wand:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
hellermanntyton befestigungssockel schraubbar
,
selbstklebende kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
Abdeckungen
,
abgerundete Kanten
,
Clip-Verschluss
,
FKH
,
Flachbandhalter
,
Flachkabel
,
flachkabel
,
Flachkabelhalter
,
Flügelverschluss
,
Halter
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
kabelclip
,
kabel-clips
,
kabelklipse
,
kabel-klipse
,
Kabelschellen
,
PC
,
Server
,
Snapper
,
trockene Bereiche
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,435*
€ 1,755*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4528*
€ 1,7992*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4792*
€ 1,8092*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4935*
€ 1,8235*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,65252*
€ 2,01252*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 175,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
151-16250
ab € 0,53*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
151-15250
ab € 0,6191*
Ähnlich
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
HellermannTyton
151-15300
ab € 1,10*
Ähnlich
Flachbandkabelhalter 56,5x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
HellermannTyton
151-15500
ab € 0,71*
Ähnlich
Flachbandkabelhalter 56,5x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
HellermannTyton
151-16500
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen