Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 32x25 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Befestigungssockel 32x25 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-35972335
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-21819
EAN/GTIN:
     4031026122298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich
  • Optimaler Halt des Bündels durch gewölbte Platte
  • Einfädeln des Binders aus zwei Richtungen möglich
  • Perfekt für Anwendungen mit engen Einbauverhältnissen

Die TY-Serie hat eine rechteckige Bauform und kommt vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Schaltschrankbau und der industriellen Serienfertigung zum Einsatz. Die TY Befestigungssockel sind sehr robust und halten das Bündel auch bei hohen Vibrationen fest an Ort und Stelle. TY3G1 ist im direkten Vergleich mit anderen Befestigungssockeln sehr schmal und findet selbst bei engen Verbauräumen noch einen Platz.
Weitere Informationen:
Länge:
32.0 mm
Breite:
25.0 mm
Höhe:
5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2491*
€ 0,3291*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24979*
€ 0,32979*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2567*
€ 0,3367*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2522*
€ 0,3384*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2616*
€ 0,3416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
229560
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.