Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4194418
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-27010
EAN/GTIN:
     5022660020759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
  • Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
  • Einfache Installation mittels Schraube
  • Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen

Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind bzw. Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimal Lösunge dar. Durch das gewölbte Design passt sich das Kabelbündel optimal an den Sockel an und gewährleistet eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Applikation.
Weitere Informationen:
Länge:
25.0 mm
Breite:
17.0 mm
Höhe:
13.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1187*
€ 0,1817*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1847*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1477*
€ 0,2057*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15006*
€ 0,20806*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1613*
€ 0,2213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.