Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0010452
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-28210
EAN/GTIN:
5022660022869
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zwei-Wege-Einschlaufrichtung des Kabelbinders
Einfach zu installieren mit einer Schrauben oder einem Spreizniet
Sichere Halt, auch in Verbindung mit Vibration
Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Länge:
20.5 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
3.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
hellermanntyton befestigungssockel schraubbar
,
kabel organizer
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
Befestigungsplättchen
,
Befestigungsplatten
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Befestigungssystem
,
Bindersockel
,
Halteplatte
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder
,
Kabelsockel
,
Montagesockel
,
Montage-Sockel
,
schraubbar
,
Schrauben
,
Schraubsockel
,
Sockel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15006*
€ 0,20806*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2101*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1499*
€ 0,2116*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1613*
€ 0,2213*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1643*
€ 0,2243*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20806*
€ 0,24759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19606*
€ 0,23331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18406*
€ 0,21903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15006*
€ 0,17857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 20,806* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,132*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2364*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.2 mm, Wmax=5.4mm, L=29.0mm, H=5.7mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3827*
Ähnlich
Klebesockel 28x28 mm, weiß
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,2934*
Ähnlich
Klebesockel 37,7x37,7 mm, weiß
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen