Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Abstandhalter m. Auflagefläche 34x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-151-29600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-29600
EAN/GTIN:
     4031026312491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Abstandshalter und Befestigungselement in einem
  • Bündel werden sicher über scharfe Kanten geführt
  • Für Gewindebolzen oder Schrauben
  • Kombinierbar mit Schwerlastkabelbindern
  • Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite

Diese Schwerlasthalter führen Bündel sicher oberhalb von scharfen Kanten an Rahmenschienen und/oder Querträgern. Ein Reiben oder Scheuern wird vermieden und das Bündel wird geschont. In Kombination mit Schwerlastkabelbindern bis zu 12,7 mm Breite erhält man eine sichere Befestigunglösung für Kabel, Leitungen oder Schläuche. Die robuste Bauform eignet sich ideal für den Schienenfahrzeug- und Schiffbau sowie für die Nutzfahrzeug- und Agrarindustrie.
Weitere Informationen:
Länge:
34.0 mm
Breite:
26.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 110 °C
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,34168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 790,85*
€ 941,1115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 785,73*
€ 935,0187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 749,24*
€ 891,5956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 719,73*
€ 856,4787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 666,83*
€ 793,5277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.