Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-30504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30504
EAN/GTIN:
     4031026312576
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.40 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 2250 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.