Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-75109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-75109
EAN/GTIN:
     5022660327667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für einzelne oder mehrere Leitungen
  • Leitungen einfach in die eckige Aufnahme legen
  • Verschließbar, um versehentliches Entfernen zu vermeiden
  • Spreizanker für einfache und sichere Installation

Die WPC-Halter kommen in vielen Industriebereichen zum Einsatz, u. a. in den Rahmenprofilen der Schaltschränke oder innerhalb von Haushaltsgeräten, wo sie ohne Platzverlust montiert werden können.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Durchmesser:
10.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Dübelschellen, Steckschellen, kabelbefestigung, Abdeckungen, Halter, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schaltschränke, Snapper, Steckanker, WPC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21816*
€ 0,25961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.