Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 15x5,25 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-75159
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-75159
EAN/GTIN:
     5022660327681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für einzelne oder mehrere Leitungen
  • Leitungen einfach in die eckige Aufnahme legen
  • Verschließbar, um versehentliches Entfernen zu vermeiden
  • Spreizanker für einfache und sichere Installation

Die WPC-Halter kommen in vielen Industriebereichen zum Einsatz, u. a. in den Rahmenprofilen der Schaltschränke oder innerhalb von Haushaltsgeräten, wo sie ohne Platzverlust montiert werden können.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
11.0 mm | 15.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Halter, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schaltschränke, Snapper, Steckanker, WPC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23982*
€ 0,28539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.